Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 8GTR-4000-12 Hammashihna Falcon Htc 500 Hampaat 12mm | AC3NCR 2UVY3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 8GTR-4000-12 Hammashihna Falcon Htc 500 Hampaat 12mm

Varastossa
Tuote: AC3NCR Malli: 8GTR-4000-12Ristiviite: 2UVY3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiFalcon HTC
Toimialanumero8GTR-4000-12
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä500
Piki8mm
Pitch pituus4000mm
Leveys12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.504
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1000-12 Hammashihnat Falcon Htc 125 Hampaat 12mm | AC3NAW 2UVP6 8GTR-1000-128GTR-1000-121251000mm€79.05
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1120-12 Hammashihnat Falcon Htc 140 Hampaat 12mm | AC3NAZ 2UVP9 8GTR-1120-128GTR-1120-121401120mm€85.60
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1200-12 Hammashihnat Falcon Htc 150 Hampaat 12mm | AC3NBC 2UVR3 8GTR-1200-128GTR-1200-121501200mm€87.32
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1280-12 Hammashihnat Falcon Htc 160 Hampaat 12mm | AC3NBF 2UVR6 8GTR-1280-128GTR-1280-121601280mm€93.15
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1440-12 Hammashihnat Falcon Htc 180 Hampaat 12mm | AC3NBJ 2UVR9 8GTR-1440-128GTR-1440-121801440mm€98.02
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1600-12 Hammashihnat Falcon Htc 200 Hampaat 12mm | AC3NBM 2UVT3 8GTR-1600-128GTR-1600-122001600mm€104.02
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1792-12 Hammashihnat Falcon Htc 224 Hampaat 12mm | AC3NBQ 2UVT6 8GTR-1792-128GTR-1792-122241792mm€113.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 8GTR-4000-12 Hammashihna Falcon Htc 500 Hampaat 12mm
€228.13 / yksikkö