Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1200-12 Hammashihnat Falcon Htc 150 Hampaat 12mm | AC3NBC 2UVR3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 8GTR-1200-12 Hammashihna Falcon Htc 150 Hampaat 12mm

Varastossa
Tuote: AC3NBC Malli: 8GTR-1200-12Ristiviite: 2UVR3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiFalcon HTC
Toimialanumero8GTR-1200-12
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä150
Piki8mm
Pitch pituus1200mm
Leveys12mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1000-12 Hammashihnat Falcon Htc 125 Hampaat 12mm | AC3NAW 2UVP6 8GTR-1000-128GTR-1000-121251000mm€77.25
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1120-12 Hammashihnat Falcon Htc 140 Hampaat 12mm | AC3NAZ 2UVP9 8GTR-1120-128GTR-1120-121401120mm€84.00
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1280-12 Hammashihnat Falcon Htc 160 Hampaat 12mm | AC3NBF 2UVR6 8GTR-1280-128GTR-1280-121601280mm€91.43
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1440-12 Hammashihnat Falcon Htc 180 Hampaat 12mm | AC3NBJ 2UVR9 8GTR-1440-128GTR-1440-121801440mm€96.51
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1600-12 Hammashihnat Falcon Htc 200 Hampaat 12mm | AC3NBM 2UVT3 8GTR-1600-128GTR-1600-122001600mm€104.50
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1792-12 Hammashihnat Falcon Htc 224 Hampaat 12mm | AC3NBQ 2UVT6 8GTR-1792-128GTR-1792-122241792mm€111.30
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-2000-12 Hammashihnat Falcon Htc 250 Hampaat 12mm | AC3NBU 2UVT9 8GTR-2000-128GTR-2000-122502000mm€121.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 8GTR-1200-12 Hammashihna Falcon Htc 150 Hampaat 12mm
€85.81 / yksikkö