Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-2000-62 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 250 Hampaat 62mm | AD2GMV 3PDU7

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 8GTR-2000-62 Falcon Gearbelt Falcon Htc 250 Hampaat 62mm

Varastossa
Tuote: AD2GMV Malli: 8GTR-2000-62 FalconRistiviite: 3PDU7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€595.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiFalcon HTC
Toimialanumero8GTR-2000-62
MateriaaliYhdistetty kumi
Hampaiden lukumäärä250
Piki8mm
Pitch pituus2000mm
Leveys62mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi4010391000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 8GTR-1120-62 Falcon Hammaspyörä Falcon Htc 140 Hampaat 62mm | AD2GMU 3PDU6 8GTR-1120-62 Falcon8GTR-1120-621401120mm€389.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 8GTR-2000-62 Falcon Gearbelt Falcon Htc 250 Hampaat 62mm
€595.74 / yksikkö