Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ANVIL 0361110604 Kyynärpää 45 astetta 1/2 tuuman taottu teräs | AF8YDA 29JD96

ANVIL 0361110604 Kyynärpää 45 astetta 1/2 tuuman taottu teräs

Varastossa
Tuote: AF8YDA Malli: 0361110604Ristiviite: 29JD96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliTaottu teräs
luokka3000
Yhteyden tyyppikierteitetyt
Max. Paine3000 psi
Reikien lukumäärä2
Dia ulkopuolella.1.5 "
Putken koko1 / 2 "
Kylläinen höyrynpaine300 psi @ 550 astetta F
Temp. alue-20 - 550 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7307110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ANVIL 0361110000 Kyynärpää 45 astetta 1/8 tuuman taottu teräs | AF8YCX 29JD93 0361110000kierteitetyt7 / 8 "1 / 8 "€25.88
ANVIL 0361110208 Kyynärpää 45 astetta 1/4 tuuman taottu teräs | AF8YCY 29JD94 0361110208kierteitetyt1"1 / 4 "€26.05
ANVIL 0361110406 ​​Kyynärpää 45 astetta 3/8 tuuman taottu teräs | AF8YCZ 29JD95 0361110406kierteitetyt1 5 / 16 "3 / 8 "€24.40
ANVIL 0361110802 Kyynärpää 45 astetta 3/4 tuuman taottu teräs | AF8YDB 29JD97 0361110802kierteitetyt1 13 / 16 "3 / 4 "€28.35
ANVIL 0361111008 Kyynärpää 45 astetta 1 tuuman taottu teräs | AF8YDC 29JD98 0361111008kierteitetyt2.187 "1"€43.79
ANVIL 0361111206 Kyynärpää 45 astetta 1-1/4 tuuman taottu teräs | AF8YDD 29JD99 0361111206kierteitetyt2.437 "1.25 "€58.83
ANVIL 0361111404 Kyynärpää 45 astetta 1-1/2 tuuman taottu teräs | AF8YDE 29JE01 0361111404kierteitetyt2-31 / 32 "1.5 "€75.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ANVIL 0361110604 Kyynärpää 45 astetta 1/2 tuuman taottu teräs
€23.61 / yksikkö