GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4LG88 Letkuhitsaus 1/4 x 100 jalkaa | AD8PCY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4LG88 letkuhitsaus 1/4 x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD8PCY Malli: 4LG88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€269.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwin Line -hitsausletku
päällinenRaskaat, öljynkestävät
Laitteet9/16 "18-UNF 2B -lanka
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.17 / 32 "
Max. Paine200 psi
TyyppiKaksosien luokka T.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)44.96
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusTyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2Z705 Letkuhitsaus 1/4 x 25 jalkaa | AC4DUX 2Z70525ft.Kaksosien luokka R€82.98
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4LG87 Letkuhitsaus 1/4 x 50 jalkaa | AD8PCX 4LG8750ft.Kaksosien luokka T.€188.62
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 6ZC12 Letkuhitsaus 1/4 x 50 jalkaa | AF2YMA 6ZC1250ft.Kaksosien luokka R€126.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4LG88 letkuhitsaus 1/4 x 100 jalkaa
€269.40 / yksikkö