Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 2Z705 Letkuhitsaus 1/4 x 25 jalkaa | AC4DUX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2Z705 Letkuhitsaus 1/4 x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4DUX Malli: 2Z705

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTwin Line -hitsausletku
värikooditVihreä, happilinja / punainen, asetyleenilinja
rakentaminenKorkean vetolujuuden spiraali
päällinenHeavy Duty
Laitteet9/16 "18-UNF 2B -lanka
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus25ft.
Letku ulkopuolella Dia.17 / 32 "
Max. Paine200 psi
TyyppiKaksosien luokka R

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putketyyppi (EPDM)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusTyyppiHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4LG87 Letkuhitsaus 1/4 x 50 jalkaa | AD8PCX 4LG8750ft.Kaksosien luokka T.€188.62
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4LG88 Letkuhitsaus 1/4 x 100 jalkaa | AD8PCY 4LG88100ft.Kaksosien luokka T.€269.40
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 6ZC12 Letkuhitsaus 1/4 x 50 jalkaa | AF2YMA 6ZC1250ft.Kaksosien luokka R€126.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2Z705 Letkuhitsaus 1/4 x 25 jalkaa
€82.98 / yksikkö