GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT67 Letkun työntö 3/8 tuuman Id x 250 jalkaa sininen | AD8KPC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT67 Letkun työntö 3/8 tuuman sisähalkaisija x 250 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AD8KPC Malli: 4KT67

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,243.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
Värisininen
PeiteaineCarbryn-kumi, musta, sileä pinta, sää-, hankaus- ja öljynkestävä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus250ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.667 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus250ft.
Max. Paine400 psi
Max. Työpaine400 PSI
Dia ulkopuolella.43 / 64 "
VahvistaminenSynteettinen johto
Temp. alue-40 - 200 F
PutkimateriaaliChemigum-öljykestävä synteettinen
TyyppiBulk Push-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.3125
Laivan korkeus (cm)38.86
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)51.82
HS-koodi4009310000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineVäriPeiteaineMax. TyöpaineDia ulkopuolella.Temp. alueLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT66 Letkun työntö 1/4 tuuman id x 250 jalkaa sininen | AD8KPB 4 kt66400 psisininenCarbryn-kumi, musta, sileä pinta, sää-, hankaus- ja öljynkestävä400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250ft.€1,265.45
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT68 Letkun työntö 1/2 tuuman Id x 150 jalkaa sininen | AD8KPD 4 kt68400 psisininenCarbryn-kumi, musta, sileä pinta, sää-, hankaus- ja öljynkestävä400 PSI3 / 4 "-40 - 200 F1 / 2 "150ft.€972.94
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT69 Letkun työntö 3/4 tuuman Id x 150 jalkaa musta | AD8KPE 4 kt69250 psiMustaMusta, sileä250 PSI1-3 / 64 "-20 - 190 F3 / 4 "150ft.€871.24
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 5W555 Letkun työntö 1/2 tuumaa Id x 150 jalkaa Musta | AE6ZAM 5W555250 psiMustaMusta, sileä250 PSI51 / 64 "-20 - 190 F1 / 2 "150ft.€490.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT67 Letkun työntö 3/8 tuuman sisähalkaisija x 250 jalkaa sininen
€1,243.11 / yksikkö