GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT69 Letkun työntö 3/4 tuuman Id x 150 jalkaa musta | AD8KPE

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT69-letku, 3/4 tuuman sisähalkaisija x 150 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AD8KPE Malli: 4KT69

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€846.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriMusta
PeiteaineMusta, sileä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus150ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.047 "
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus150ft.
Max. Paine250 psi
Max. Työpaine250 PSI
Dia ulkopuolella.1-3 / 64 "
VahvistaminenSynteettinen johto
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 F
PutkimateriaaliChemigum-öljykestävä synteettinen
TyyppiBulk Push-On

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.73
Laivan korkeus (cm)45.47
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineVäriPeiteaineMax. TyöpaineDia ulkopuolella.Temp. alueLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT66 Letkun työntö 1/4 tuuman id x 250 jalkaa sininen | AD8KPB 4 kt66400 psisininenCarbryn-kumi, musta, sileä pinta, sää-, hankaus- ja öljynkestävä400 PSI1 / 2 "-40 - 200 F1 / 4 "250ft.€1,077.18
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT67 Letkun työntö 3/8 tuuman Id x 250 jalkaa sininen | AD8KPC 4 kt67400 psisininenCarbryn-kumi, musta, sileä pinta, sää-, hankaus- ja öljynkestävä400 PSI43 / 64 "-40 - 200 F3 / 8 "250ft.€1,135.17
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 4KT68 Letkun työntö 1/2 tuuman Id x 150 jalkaa sininen | AD8KPD 4 kt68400 psisininenCarbryn-kumi, musta, sileä pinta, sää-, hankaus- ja öljynkestävä400 PSI3 / 4 "-40 - 200 F1 / 2 "150ft.€828.20
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 5W555 Letkun työntö 1/2 tuumaa Id x 150 jalkaa Musta | AE6ZAM 5W555250 psiMustaMusta, sileä250 PSI51 / 64 "-20 - 190 F1 / 2 "150ft.€492.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 4KT69-letku, 3/4 tuuman sisähalkaisija x 150 jalkaa musta
€846.56 / yksikkö