GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT93 Letkunruoka 2 1/2 tuumaa | AC9TCF

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 Letkuruoka 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TCF Malli: 3JT93

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,818.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan ruoan letku
Taivuta säde10 "
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Letku sisäpuolella Dia.2.5 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.2.85 "
Sisällä Dia.2.5 "
Pituus100ft.
Max. Paine65 psi
Maks. Tyhjiö29.0 tuumaa Hg
Dia ulkopuolella.2-55 / 64 "
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue-15 - 158 F
PutkimateriaaliPVC
TyyppiPääosa
Työpaine65 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.17
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)166.37
Laivan leveys (cm)166.37
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpaineTaivuta sädeLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.eräMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT86 Letkunruoka 2 tuumaa 100 jalkaa AC9TBY 3JT8640 PSI4"2"2.36 "2"Kevyt ruokaletku40 psi2.375 "-
Tarjouspyyntö
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 3JT92 Letkuruoka 2 tuumaa 100 jalkaa | AC9TCE 3JT86 3JT9279 PSI8"2"2.31 "2"Raskaan ruoan letku79 psi2-5 / 16 "€1,234.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT93 Letkuruoka 2 1/2 tuumaa
€1,818.22 / yksikkö