GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT86 Letkunruoka 2 tuumaa 100 jalkaa AC9TBY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT86 Letkuruoka 2 tuumaa 100 jalkaa

Tuote: AC9TBY Malli: 3JT86

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt ruokaletku
Taivuta säde4"
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Letku sisäpuolella Dia.2"
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.2.36 "
Sisällä Dia.2"
Pituus100ft.
Max. Paine40 psi
Maks. Tyhjiö29.0 tuumaa Hg
Dia ulkopuolella.2.375 "
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue-15 - 158 F
PutkimateriaaliPVC
TyyppiPääosa
Työpaine40 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.49
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi3917320010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpaineTaivuta sädeLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.eräMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 3JT92 Letkuruoka 2 tuumaa 100 jalkaa | AC9TCE 3JT86 3JT9279 PSI8"2"2.31 "2"Raskaan ruoan letku79 psi2-5 / 16 "€1,234.88
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT93 Letkunruoka 2 1/2 tuumaa | AC9TCF 3JT9365 PSI10 "2.5 "2.85 "2.5 "Raskaan ruoan letku65 psi2-55 / 64 "€1,818.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT86 Letkuruoka 2 tuumaa 100 jalkaa