GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 3JT92 Letkuruoka 2 tuumaa 100 jalkaa | AC9TCE 3JT86

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 Letkuruoka 2 tuumaa 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TCE Malli: 3JT92Ristiviite: 3JT86

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,234.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskaan ruoan letku
Taivuta säde8"
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Letku sisäpuolella Dia.2"
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.2.31 "
Sisällä Dia.2"
Pituus100ft.
Max. Paine79 psi
Maks. Tyhjiö29.0 tuumaa Hg
Dia ulkopuolella.2-5 / 16 "
VahvistaminenPVC-kierukka
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue-15 - 158 F
PutkimateriaaliPVC
TyyppiPääosa
Työpaine79 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)95.25
Laivan leveys (cm)95.25
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpaineTaivuta sädeLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.eräMax. PaineDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT86 Letkunruoka 2 tuumaa 100 jalkaa AC9TBY 3JT8640 PSI4"2"2.36 "2"Kevyt ruokaletku40 psi2.375 "-
Tarjouspyyntö
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT93 Letkunruoka 2 1/2 tuumaa | AC9TCF 3JT9365 PSI10 "2.5 "2.85 "2.5 "Raskaan ruoan letku65 psi2-55 / 64 "€1,818.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT92 Letkuruoka 2 tuumaa 100 jalkaa
€1,234.88 / yksikkö