GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT60 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa | AC9TAV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT60 monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TAV Malli: 3JT60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
KytkentämateriaaliTeräs
PeiteaineBuna-N-vinyyli
Koko kokoaminen1 / 2 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus50ft.
Max. Paine500 psi
Dia ulkopuolella.0.906 "
VahvistaminenKuitulanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliPatentoitu öljykestävä Chemigum-synteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.03
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT59 Monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 25 jalkaa | AC9TAU 3JT5925ft.€277.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT60 monikäyttöinen ilmaletku 1/2 tuumaa 50 jalkaa
€435.54 / yksikkö