Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT56 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 50 jalkaa | AC9TAQ

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT56 monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC9TAQ Malli: 3JT56

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöinen ilmaletku
VäriKeltainen
KytkentämateriaaliTeräs
PeiteaineBuna-N-vinyyli
Koko kokoaminen1 / 4 "
Sisällä Dia.1 / 4 "
Pituus50ft.
Max. Paine500 psi
Dia ulkopuolella.0.625 "
VahvistaminenKuitulanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 190 astetta F
PutkimateriaaliPatentoitu öljykestävä Chemigum-synteettinen kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.36
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yhdistetty kokoonpano / irtotavarana (kytketty kokoonpano)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT55 Monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 25 jalkaa | AC9TAP 3JT5525ft.€213.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT56 monikäyttöinen ilmaletku 1/4 tuumaa 50 jalkaa
€317.01 / yksikkö