Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT53 Letkuhana 3/8 x 30 tuumaa | AC9TAM

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 Letkun snubber 3/8 x 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TAM Malli: 3JT53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnubber-letku
VäriMusta
PeiteaineNitriiliputki ja kansi
Koko kokoaminen1/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT-kääntö
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus30 "
Letku ulkopuolella Dia.0.69 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus30 "
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Turvallisuus tekijä4:1
Kääntyvä materiaaliMessinki
Temp. alue-20 - 180 F
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT-sovitus (tuumaa) (1/4)
    • (M) NPT-liitin (tuumaa) (1/4 kääntyvä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT54 Letkuhana 1/2 x 24 tuumaa | AC9TAN 3JT541/2 "(M) NPT1 / 2 "24 "0.86 "1 / 2 "24 "55 / 64 "€44.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT53 Letkun snubber 3/8 x 30 tuumaa
€64.38 / yksikkö