Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT54 Letkuhana 1/2 x 24 tuumaa | AC9TAN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Letkun snubber 1/2 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9TAN Malli: 3JT54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnubber-letku
VäriMusta
PeiteaineNitriiliputki ja kansi
Koko kokoaminen1/2 "(M) NPT
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus24 "
Letku ulkopuolella Dia.0.86 "
Sisällä Dia.1 / 2 "
Pituus24 "
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.55 / 64 "
Turvallisuus tekijä4:1
Kääntyvä materiaaliMessinki
Temp. alue-20 - 180 F
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi4009120050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (M) NPT-sovitus (tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoko kokoaminenLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 3JT53 Letkuhana 3/8 x 30 tuumaa | AC9TAM 3JT531/4 "(F) NPT x 1/4" (M) NPT-kääntö3 / 8 "30 "0.69 "3 / 8 "30 "11 / 16 "€64.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT54 Letkun snubber 1/2 x 24 tuumaa
€44.55 / yksikkö