GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W263 Pesuletku 1 tuumaa 50 jalkaa valkoinen | AC6CZB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W263 Pesuletku 1 tuumaa 50 jalkaa valkoinen

Varastossa
Tuote: AC6CZB Malli: 32W263

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-letku
Taivuta säde12 "
VäriValkoinen
PeiteaineEPDM ja Microban
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.47 "
Sisällä Dia.1"
Pituus50ft.
Max. Paine300 psi
Dia ulkopuolella.1 15 / 32 "
VahvistaminenTekstiili vahvistettu
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 200 F
PutkimateriaaliEPDM
TyyppiIrtoletku
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.06
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4009320050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusPituusTyyppiHinta
GOODYEAR -SUUNNITELLUT TUOTTEET 32W236 Washdown -letku 1 tuumaa 50 jalkaa valkoinen | AC6CYW 32W23650ft.50ft.Yhdistetty kokoonpano€537.17
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 32W264 Pesuletku 1 tuumaa 100 jalkaa valkoinen | AC6CZC 32W264100ft.100ft.Irtoletku€864.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 32W263 Pesuletku 1 tuumaa 50 jalkaa valkoinen
€435.15 / yksikkö