GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLV7 -kaivosuuttoletku 1 tuuman tunnus x 50 jalkaa keltainen | AB4PPA

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV7 kaivossuihkuletku 1 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AB4PPA Malli: 1ZLV7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€498.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivosruiskutusletku
VäriKeltainen
PeiteaineBuna-N-vinyyli
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-29 / 64 "
Sisällä Dia.1"
Pituus50ft.
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.1-29 / 64 "
VahvistaminenYksilankainen punos
Temp. alue0 - 200 F
PutkimateriaaliSynteettinen nitriilikumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.58
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)54.1
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLV8 Mine Spray Letku 1 1/2 tuuman Id x 50 jalkaa keltainen | AB4PPB 1ZLV81-1 / 2 "2"1.5 "2"€1,102.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV7 kaivossuihkuletku 1 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa keltainen
€498.28 / yksikkö