GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLV8 Mine Spray Letku 1 1/2 tuuman Id x 50 jalkaa keltainen | AB4PPB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV8 kaivossuihkuletku 1 1/2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa keltainen

Varastossa
Tuote: AB4PPB Malli: 1ZLV8

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,102.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivosruiskutusletku
VäriKeltainen
PeiteaineBuna-N-vinyyli
Letku sisäpuolella Dia.1-1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.2"
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus50ft.
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.2"
VahvistaminenYksilankainen punos
Temp. alue0 - 200 F
PutkimateriaaliSynteettinen nitriilikumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)108.2
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLV7 -kaivosuuttoletku 1 tuuman tunnus x 50 jalkaa keltainen | AB4PPA 1ZLV71"1-29 / 64 "1"1-29 / 64 "€498.28

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLV8 kaivossuihkuletku 1 1/2 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa keltainen
€1,102.85 / yksikkö