GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLT9 Pesuletku 3/8 tuuman Idx100 jalkaa 3000 Psi | AB4PNY

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT9 pesuletku 3/8 tuumaa Idx 100 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB4PNY Malli: 1ZLT9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€971.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka Pesuletku
VäriKeltainen
PeiteaineCarbryn-kumi
Koko kokoaminen3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Laitteet3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.22 / 32 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus100ft.
Max. Paine3000 psi
Dia ulkopuolella.22 / 32 "
VahvistaminenYksilankainen punos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 250 F
PutkimateriaaliSynteettinen nitriilikumi
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.565
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusPituusHinta
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 1ZLT8 Pesuletku 3/8 tuumaa Id x 50 jalkaa 3000 Psi | AB4PNX 1DKN2 1ZLT850ft.50ft.€538.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT9 pesuletku 3/8 tuumaa Idx 100 jalkaa 3000 psi
€971.85 / yksikkö