GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 1ZLT8 Pesuletku 3/8 tuumaa Id x 50 jalkaa 3000 Psi | AB4PNX 1DKN2

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT8 pesuletku 3/8 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 3000 psi

Varastossa
Tuote: AB4PNX Malli: 1ZLT8Ristiviite: 1DKN2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€538.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka Pesuletku
VäriKeltainen
PeiteaineCarbryn-kumi
Koko kokoaminen3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Laitteet3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.22 / 32 "
Sisällä Dia.3 / 8 "
Pituus50ft.
Max. Paine3000 psi
Dia ulkopuolella.22 / 32 "
VahvistaminenYksilankainen punos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-20 - 250 F
PutkimateriaaliSynteettinen nitriilikumi
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)55.12
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusPituusHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLT9 Pesuletku 3/8 tuuman Idx100 jalkaa 3000 Psi | AB4PNY 1ZLT9100ft.100ft.€971.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT8 pesuletku 3/8 tuuman sisähalkaisija x 50 jalkaa 3000 psi
€538.69 / yksikkö