GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLT6 Ruokaletku 3 tuumaa Id x 100 jalkaa Kirkas 35 Psi | AB4PNV

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT6 ruokaletku 3 tuuman sisähalkaisija x 100 jalkaa kirkas 35 psi

Varastossa
Tuote: AB4PNV Malli: 1ZLT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,903.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokaletku
Taivuta säde7"
VäriPoista valinta
PeiteainePVC
Letku sisäpuolella Dia.3"
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.3.58 "
Sisällä Dia.3"
Pituus100ft.
Max. Paine35 psi
Maks. Tyhjiö29.0 tuumaa Hg
Dia ulkopuolella.3-37 / 64 "
VahvistaminenJäykkä PVC-kierukka upotetulla langalla
Turvallisuus tekijä3:1
Temp. alue-15 - 158 F
PutkimateriaaliPVC
TyyppiPääosa
Työpaine35 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Sisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.TyöpaineHinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLT4 Ruokaletku 1 1/2 tuuman Id x 100ft Kirkas 50 Psi | AB4PNT 1ZLT44"1-1 / 2 "1.8 "1.5 "50 psi1 13 / 16 "50 PSI€1,215.32
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLT5 Ruokaletku 2 tuumaa Id x 100 jalkaa Kirkas 40 Psi | AB4PNU 1ZLT54"2"2.4 "2"40 psi2-13 / 32 "40 PSI€1,581.01
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1ZLT7 Ruokaletku 4 tuumaa Id x 100 jalkaa Kirkas 35 Psi | AB4PNW 1ZLT711 "4"4.68 "4"35 psi4-11 / 16 "35 PSI€5,288.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT6 ruokaletku 3 tuuman sisähalkaisija x 100 jalkaa kirkas 35 psi
€2,903.89 / yksikkö