GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKP2 höyryletku 3/4 Id 3/4 Mnpt 50 Feet Red | AA9JPK

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKP2 Höyryletku 3/4 Id 3/4 Mnpt 50 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AA9JPK Malli: 1DKP2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€921.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryletku
Väripunainen
PeiteaineSynteettinen kumi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-1 / 4 "
Max. Paine250 psi
NPT3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPT
VahvistaminenTuplalanka punos
Turvallisuus tekijä10:1
Temp. alue0 - 450 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiYhdistetty kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.83
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVäriLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.NPTVahvistaminenTemp. alueHinta
GOODYEAR TEKNISET TUOTTEET 1DKN7 Höyryletku Bulkki 3/4 Id 50 jalkaa punainen | AA9JPF 1 DKN7Pääosapunainen3 / 4 "50ft.1-1 / 4 "-Lanka punos0 - 425 F€710.63
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKN9 höyryletku 3/4 Id 3/4 Mnpt 25 Feet Red | AA9JPH 1 DKN9Yhdistetty kokoonpanopunainen3 / 4 "25ft.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTTuplalanka punos0 - 450 F€553.76
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKP1 höyryletku 3/4 Id 3/4 Mnpt 3/4 Fnpt Red | AA9JPJ 1DKP1Yhdistetty kokoonpanopunainen3 / 4 "50ft.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (F) NPTTuplalanka punos0 - 450 F€950.30
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKP5 höyryletku 3/4 Id 3/4 Mnpt 25 jalkaa musta | AA9JPN 1DKP5Yhdistetty kokoonpanoMusta3 / 4 "25ft.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTTuplalanka punos0 - 450 F€497.12
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKP6 höyryletku 3/4 Id 3/4 Mnpt 3/4 Fnpt Musta | AA9JPP 1DKP6Yhdistetty kokoonpanoMusta3 / 4 "50ft.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (F) NPTTuplalanka punos0 - 450 F€846.46
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKP7 höyryletku 3/4 Id 3/4 Mnpt 50 jalkaa musta | AA9JPQ 1DKP7Yhdistetty kokoonpanoMusta3 / 4 "50ft.1-1 / 4 "3/4 (M) NPT x 3/4 (M) NPTTuplalanka punos0 - 450 F€835.35
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKP8 höyryletku 1 Mnpt 1 Fnpt 25 jalkaa musta | AA9JPR 1DKP8Yhdistetty kokoonpanoMusta1"25ft.1-5 / 8 "1 (M) NPT x 1 (F) NPTTuplalanka punos0 - 450 F€837.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKP2 Höyryletku 3/4 Id 3/4 Mnpt 50 jalkaa punainen
€921.98 / yksikkö