GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKN6 höyryletkun irtotavarana 1/2 Id 50 jalkaa punainen | AA9JPE

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKN6 Höyryletku Bulkki 1/2 Id 50 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AA9JPE Malli: 1DKN6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€681.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryletku
Väripunainen
PeiteaineSynteettinen kumi
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1"
Max. Paine250 psi
VahvistaminenLanka punos
Turvallisuus tekijä10:1
Temp. alue0 - 425 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.215
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKN8 höyryletkun irtotavarana 1 tuuman Id 50 jalkaa punainen | AA9JPG 1 DKN81"1-5 / 8 "€1,026.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKN6 Höyryletku Bulkki 1/2 Id 50 jalkaa punainen
€681.42 / yksikkö