GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKN8 höyryletkun irtotavarana 1 tuuman Id 50 jalkaa punainen | AA9JPG

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKN8 Höyryletku Bulkki 1 tuuman Id 50 jalkaa punainen

Varastossa
Tuote: AA9JPG Malli: 1DKN8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,026.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHöyryletku
Väripunainen
PeiteaineSynteettinen kumi
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-5 / 8 "
Max. Paine250 psi
VahvistaminenLanka punos
Turvallisuus tekijä10:1
Temp. alue0 - 425 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.3
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)52.32
HS-koodi4009210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetku sisäpuolella Dia.Letku ulkopuolella Dia.Hinta
GOODYEARIN TEKNISET TUOTTEET 1DKN6 höyryletkun irtotavarana 1/2 Id 50 jalkaa punainen | AA9JPE 1 DKN61 / 2 "1"€681.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKN8 Höyryletku Bulkki 1 tuuman Id 50 jalkaa punainen
€1,026.28 / yksikkö