GOODWRAPERS BO80204M Stretch Wrap musta 1000 Feetl 20 tuumaa W - 4 kpl pakkaus | AA6UVN 15A837

GOODWRAPPERS BO80204M Stretch Wrap musta 1000 Feetl 20 tuumaa W - 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6UVN Malli: BO80204MRistiviite: 15A837

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€186.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpinäkymätön joustokääre
VäriMusta
Mitata80
Pituus1000ft.
Materiaalipolyeteeni
TyyliHeittää
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOODWRAPPERS BO80204M Stretch Wrap musta 1000 Feetl 20 tuumaa W - 4 kpl pakkaus
€186.77 / yksikkö