Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOLDENROD 120-A3 Oiler, 15 tuuman joustava juoksuputki, 32 unssia, terästä | AH8DAL 38GV66

GOLDENROD 120-A3 Oiler, 15 tuuman joustava juoksuputki, 32 unssia, terästä

Varastossa
Tuote: AH8DAL Malli: 120-A3Ristiviite: 38GV66

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoitelulaite
Kulho Dia.3-9 / 16 "
KulhomateriaaliTeräs
Koko32 oz.
Suorittaa loppuunKupari / pronssi
Korkeus18.5 "
Nokan pituus15 "
Suuttimen tyyppiJoustava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8392
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuuttimen tyyppiHinta
GOLDENROD 505 Oiler, jousipohja, 4-1/2 tuuman kartiomainen juoksuputki, 6 unssia | AH8DAM 38GV67 5056 oz.Kavennettu€16.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOLDENROD 120-A3 Oiler, 15 tuuman joustava juoksuputki, 32 unssia, terästä
€79.58 / yksikkö