Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLYNN JOHNSON 104S-US32D yläpuolisen oven pidikkeen varsi 110 astetta | AH3JEB 32MC36

GLYNN JOHNSON 104S-US32D yläpuolisen oven pidikkeen varsi 110 astetta

Varastossa
Tuote: AH3JEB Malli: 104S-US32DRistiviite: 32MC36

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€526.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOviovien pidike
Varsi tyyppisauva
Oven avaaminen33-1 / 16 - 39 tuumaa
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
HaltijatyyppiVain lopeta
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Oven avaaminen110 Tutkinnot
Asennustyyppipinta
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4969
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)5.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
GLYNN JOHNSON 704HSP28 70 -sarja, koko 4, pidä avoinna32d | AE7GTC 5YFE4 704HSP28Satiini ruostumaton teräsTeräs / messinki€339.45
GLYNN JOHNSON 704SSP28 70-sarjan koko 4 Stop Us32d | AE7GTD 5YFE5 704SSP28Satiini ruostumaton teräsTeräs / messinki€356.51
GLYNN JOHNSON 705HSP28 70 Series Koko 5 Pidä auki Us32d | AE7GTE 5YFE6 705HSP28Satiini ruostumaton teräsTeräs / messinki€336.62
GLYNN JOHNSON 705SUS28 70 -sarjan koko 5 Stop Us32d | AE7GTF 5YFE7 705 SUS28Satiini ruostumaton teräsTeräs / messinki€362.17
GLYNN JOHNSON 904S-US32D Yläoven ovipidike 33-1 / 16 tuumaa - 39 tuumaa | AH3JDZ 32MC34 904S-US32DRuostumaton teräsRuostumaton teräs€525.09
GLYNN JOHNSON 905S-US32D Ovilukko 39-1 / 16 tuumaa - 45 tuumaa | AH3JEA 32MC35 905S-US32DRuostumaton teräsRuostumaton teräs€542.44
GLYNN JOHNSON 105S-US32D Ovilukko ruostumatonta terästä AH3JEC 32MC37 105S-US32DRuostumaton teräsRuostumaton teräs€448.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLYNN JOHNSON 104S-US32D yläpuolisen oven pidikkeen varsi 110 astetta
€526.86 / yksikkö