Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBE SCIENTIFIC 513503G Teräskiinnike, koko 18-45/64 x 15-51/64 x 5 tuumaa, vihreä | CE9FKG 55FJ11

GLOBE SCIENTIFIC 513503G teräsasennusalusta, koko 18-45/64 x 15-51/64 x 5 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: CE9FKG Malli: 513503GRistiviite: 55FJ11

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€189.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta
Kokoonpanoedellytetään
VäriVihreä
Syvyys15-51 / 64 "
ovetEi eristetty
KahvaYksi
Korkeus5"
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä0
TyyppiMount
Leveys18-45 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
GLOBE SCIENTIFIC 513503W Teräskiinnike, koko 18-45/64 x 15-51/64 x 5 tuumaa, valkoinen | CE9FKE 55FJ13 513503WValkoinen€188.59
GLOBE SCIENTIFIC 513503T Teräskiinnike, koko 18-45/64 x 15-51/64 x 5 tuumaa, ruskea | CE9FKF 55FJ12 513503TRusketus€187.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513503G teräsasennusalusta, koko 18-45/64 x 15-51/64 x 5 tuumaa, vihreä
€189.33 / yksikkö