Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBE SCIENTIFIC 513080G Mikroskoopin liukulaatikko, harmaa | CE9VUZ 55FH75

GLOBE SCIENTIFIC 513080G Mikroskoopin liukulaatikko, harmaa

Varastossa
Tuote: CE9VUZ Malli: 513080GRistiviite: 55FH75

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin liukukotelo
VäriHarmaa
Syvyys9-1 / 2 "
Korkeus1-3 / 4 "
Omistaa3 ". X 1". Koko Diat
MateriaaliValettu muovi korkkivuorella
Aikavälien lukumäärä100
Leveys7-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
GLOBE SCIENTIFIC 513072A Mikroskoopin liukulaatikko, harmaa | CE9VUP 55FH48 513072A3-1 / 4 "2-1 / 4 "€4.44
GLOBE SCIENTIFIC 513072G Mikroskoopin liukulaatikko, harmaa | CE9VUQ 55FH50 513072G3-1 / 4 "2-1 / 4 "€4.76
GLOBE SCIENTIFIC 513075A Mikroskoopin liukulaatikko, harmaa | CE9VUR 55FH54 513075A4"3-1 / 4 "€5.70
GLOBE SCIENTIFIC 513075G Mikroskoopin liukulaatikko, harmaa | CE9VUT 55FH56 513075G4"3-1 / 4 "€6.08
GLOBE SCIENTIFIC 513077A Mikroskoopin liukulaatikko, harmaa | CE9VUU 55FH60 513077A7-3 / 4 "3-3 / 4 "€10.46
GLOBE SCIENTIFIC 513077G Mikroskoopin liukulaatikko, harmaa | CE9VUV 55FH62 513077G7-3 / 4 "3-3 / 4 "€10.46
GLOBE SCIENTIFIC 513079A Mikroskoopin liukulaatikko, harmaa | CE9VUW 55FH66 513079A7-3 / 4 "7"€16.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513080G Mikroskoopin liukulaatikko, harmaa
€24.19 / yksikkö