Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBE SCIENTIFIC 513079R mikroskoopin liukulaatikko, punainen | CE9VUB 55FH70

GLOBE SCIENTIFIC 513079R Mikroskoopin liukulaatikko, punainen

Varastossa
Tuote: CE9VUB Malli: 513079RRistiviite: 55FH70

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin liukukotelo
Väripunainen
Syvyys7-3 / 4 "
Korkeus1-3 / 4 "
Omistaa3 ". X 1". Koko Diat
MateriaaliValettu muovi korkkivuorella
Aikavälien lukumäärä100
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
GLOBE SCIENTIFIC 513080R mikroskoopin liukulaatikko, punainen | CE9VUC 55FH77 513080R9-1 / 2 "7-1 / 4 "€24.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513079R Mikroskoopin liukulaatikko, punainen
€16.18 / yksikkö