EATON / CHAR-LYNN 106-1111-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 455 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 477 rpm

Tuote: CD7FCH Malli: 106-1111-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus75 neliömetriä
Korkeus6.2 "
Pituus5.47 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiLaakeriton, 4 pulttia
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiLaakeriton
Nopeus477 RPM
Vääntömomentti455 Nm
Leveys6.2 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 106-1111-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 455 Nm, virtausnopeus 75 Lq, 477 rpm