Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBE SCIENTIFIC 513072W Mikroskoopin liukulaatikko, valkoinen | CE9VTV 55FH52

GLOBE SCIENTIFIC 513072W Mikroskoopin liukulaatikko, valkoinen

Varastossa
Tuote: CE9VTV Malli: 513072WRistiviite: 55FH52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroskoopin liukukotelo
VäriValkoinen
Syvyys3-1 / 4 "
Korkeus1-3 / 4 "
Omistaa3 ". X 1". Koko Diat
MateriaaliValettu muovi korkkivuorella
Aikavälien lukumäärä12
Leveys2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMateriaaliLeveysHinta
GLOBE SCIENTIFIC 513075W Mikroskoopin liukulaatikko, valkoinen | CE9VTW 55FH58 513075W4"1-3 / 4 "Valettu muovi korkkivuorella3-1 / 4 "€6.08
GLOBE SCIENTIFIC 513077W Mikroskoopin liukulaatikko, valkoinen | CE9VTX 55FH64 513077W7-3 / 4 "1-3 / 4 "Valettu muovi korkkivuorella3-3 / 4 "€10.22
GLOBE SCIENTIFIC 513079W Mikroskoopin liukulaatikko, valkoinen | CE9VTY 55FH71 513079W7-3 / 4 "1-3 / 4 "Valettu muovi korkkivuorella7"€16.18
GLOBE SCIENTIFIC 513080W Mikroskoopin liukulaatikko, valkoinen | CE9VTZ 55FH78 513080W9-1 / 2 "1-3 / 4 "Valettu muovi korkkivuorella7-1 / 4 "€24.19
GLOBE SCIENTIFIC 513250W-1 Mikroskoopin liukulaatikko, valkoinen | CE9VUA 55FH93 513250W-19-1 / 4 "3-1 / 2 "ABS Plastic3-1 / 4 "€35.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 513072W Mikroskoopin liukulaatikko, valkoinen
€4.76 / yksikkö