Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN D30BXA-35 työkalun pidike lohenpyrstöistukka Bxa | AC8PPQ 3CYF1

DORIAN D30BXA-35 työkalun pidike lohenpyrstöistukka Bxa

Varastossa
Tuote: AC8PPQ Malli: D30BXA-35Ristiviite: 3CYF1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€444.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Koko0 - 1/2 "
Mitat A1"
Mitat B0 To 0.5
Mitat C4.175 "
Mitat D3.101 "
Mitat E2"
Mitat F1.115 "
Mitat G2.063 "
TyyppiDovetail-poraistukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat CMitat DMitat EMitat FMitat GHinta
DORIAN D25AXA-35 työkalun pidike lohenpyrstöistukka Axa | AC8PPG 3CYD3 D25AXA-351"4.175 "3.101 "2"0.88 "2.063 "€434.79
DORIAN D35CXA-35 Työkalun pidike lohenpyrstöistukka Cxa | AC8PPZ 3CYG7 D35CXA-351.125 "4.673 "3.726 "2.25 "1.199 "2.625 "€526.52
DORIAN D40CA-35 työkalun pidike lohenpyrstöistukka Ca | AC9BHW 3FGC8 D40CA-351.125 "4.673 "3.726 "2.25 "1.53 "2.625 "€563.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN D30BXA-35 työkalun pidike lohenpyrstöistukka Bxa
€444.73 / yksikkö