Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLOBE SCIENTIFIC 30079B Korkin sisäosa, muovia, sininen, 1000 kpl | CP6MGR 52JX11

GLOBE SCIENTIFIC 30079B Korkin sisäosa, muovia, sininen, 1000 kpl

Varastossa
Tuote: CP6MGR Malli: 30079BRistiviite: 52JX11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
GLOBE SCIENTIFIC 3040B kryogeeninen injektiopullon säilytyslaatikko, muovi, sininen, 52 mm kokonaiskorkeus, 1-2 ml injektiopullot, 5 PK | CP6MFZ 52JX23 3040BInjektiopullon säilytyslaatikko5€106.30
GLOBE SCIENTIFIC 3039B kryogeeninen injektiopullon säilytyslaatikko, muovi, sininen, 52 mm kokonaiskorkeus, 76 mm kokonaispituus, 8 PK | CP6MGA 52JX19 3039BInjektiopullon säilytyslaatikko8€115.54
GLOBE SCIENTIFIC 3050G kryogeeninen injektiopullon säilytyslaatikko, muovi, vihreä, 52 mm kokonaiskorkeus, 120 °C, -196 °C, 5 PK | CP6MGB 52JX35 3050GInjektiopullon säilytyslaatikko5€109.44
GLOBE SCIENTIFIC 3040G kryogeeninen injektiopullon säilytyslaatikko, muovi, vihreä, 52 mm kokonaiskorkeus, 5 PK | CP6MGC 52JX24 3040GInjektiopullon säilytyslaatikko5€106.46
GLOBE SCIENTIFIC 3042G kryogeeninen injektiopullon säilytyslaatikko, muovi, vihreä, 94 mm kokonaiskorkeus, 4 PK | CP6MGD 52JX28 3042GInjektiopullon säilytyslaatikko4€109.54
GLOBE SCIENTIFIC 3040R kryogeeninen injektiopullon säilytyslaatikko, muovi, punainen, 52 mm kokonaiskorkeus, 132 mm kokonaispituus, 5 PK | CP6MGE 52JX25 3040RInjektiopullon säilytyslaatikko5€106.12
GLOBE SCIENTIFIC 3050R kryogeeninen injektiopullon säilytyslaatikko, muovi, punainen, 52 mm kokonaiskorkeus, 132 mm kokonaispituus, 5 PK | CP6MGF 52JX36 3050RInjektiopullon säilytyslaatikko5€109.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC 30079B Korkin sisäosa, muovia, sininen, 1000 kpl
€74.68 /pakkaus