GLOBAL WATER WS750 Samplerin kaksoispullo

Varastossa
Tuote: AC6VNA Malli: WS750Ristiviite: 36K445

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,226.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispullon vesinäytteenotin
AkkuLadattava 5 AH: n geelisolu
Akun1/2 h.
Rungon materiaaliPVC
Pullon materiaalipolyeteeni
Syvyys9"
Virtausnopeus1000 ml / min. 4 jalan päässä
Korkeus22 "
Maks. HissiNoin 20 jalkaa
Tulojen lukumäärä2
Lähtöjen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue0-70 astetta C
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.7
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8421990040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Näytteen koko (15 kokoa 15 ml - 2 l)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBAL WATER WS750 Samplerin kaksoispullo
€3,226.49 / yksikkö