GLOBAL WATER FP111 Flow Probe, 3-6 ft. Jatkettava kahva | AC6VND 36K453

GLOBAL WATER fp111 Flow Probe, 3-6 ft. Jatkettava kahva

Varastossa
Tuote: AC6VND Malli: FP111Ristiviite: 36K453

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,384.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtausanturi, jossa on 3-6 jalkaa jatkettava kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8485
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9026107000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Global Water FP111 -virtausanturi soveltuu ympäristö- ja hydrologisiin sovelluksiin veden nopeuden ja virtausnopeuksien mittaamiseen. Sen siirrettävyys ja helppokäyttöisyys tekevät siitä ihanteellisen kenttätyöskentelyyn, auttaen tutkijoita, ympäristöasiantuntijoita ja hydrologeja keräämään kriittistä tietoa vesivarojen hallintaa, tulvavalvontaa, ympäristötutkimuksia ja jätevesihuoltoa varten.

Ominaisuudet:

  • Siinä on digitaalinen LCD-näyttö, joka tarjoaa reaaliaikaiset veden nopeuslukemat sekä jaloissa sekunnissa että metreissä sekunnissa monipuolista tiedonkeruuta ja -analyysiä varten.
  • Tämä virtausanturi pystyy tallentamaan ja tallentamaan jopa 30 tietojoukkoa, jolloin käyttäjät voivat kaapata huomattavan määrän dataa myöhempää syvällistä analysointia ja vertailua varten.
  • Se on varustettu roskienpoistoturbo-potkurilla, joka käsittelee tehokkaasti mittausten aikana syntyneitä roskia, säilyttää tarkkuuden ja vähentää huoltotarvetta.
  • Tämän virtausanturin teleskooppinen kahva, jossa on sauvamittari, helpottaa säätämistä eri veden syvyyksiin, mikä mahdollistaa tarkat mittaukset ja helpottaa käyttöä.
  • Siinä on sateenkestävä digitaalinen tietokone, joka varmistaa luotettavan toiminnan myös huonoissa sääolosuhteissa, mikä lisää anturin monipuolisuutta ja käytettävyyttä erilaisissa ympäristöissä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Tuleeko sen mukana kantolaukku?

V. Sen mukana tulee pehmustettu kantolaukku, joka varmistaa turvallisen säilytyksen, helpon kuljetuksen ja suojauksen anturille, kun se ei ole käytössä, mikä parantaa sen pitkäikäisyyttä ja luotettavuutta kentällä.

K. Mitä toimintoja on saatavilla tämän Global Water FP111 -virtausanturin dataloggerissa?

A.

  • 30 asettaa
  • MIN
  • MAX
  • AVG

K. Mikä on tämän virtausanturin säilytyslämpötila?

V. Sen säilytyslämpötilat vaihtelevat -4 - 158 astetta F.

K. Minkä tyyppistä paristoa käytetään Global Water FP111 -virtausanturissa?

V. Se on varustettu ei-vaihdettavalla sisäisellä litiumakulla, mikä varmistaa jatkuvan toiminnan ilman ongelmia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLOBAL WATER fp111 Flow Probe, 3-6 ft. Jatkettava kahva
€2,384.54 / yksikkö