Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON FFT-08 Festoon kaapeliteline litteä 2.1 x 0.66 | AA2URE 11C385

GLEASON FFT-08 Festoon kaapeliteline, litteä 2.1 x 0.66

Varastossa
Tuote: AA2URE Malli: FFT-08Ristiviite: 11C385

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-köysirata
Kaapelin koko2.1 x 0.66 "
Kaapelin tyyppiTasainen
Vaunujen lukumäärä1
Vaunun kapasiteetti (paunaa)15
TyyppiVaijerijärjestelmä
PyöräNylon
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON FFT-08 Festoon kaapeliteline, litteä 2.1 x 0.66
€61.70 / yksikkö