Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON F-IT-S3 / 5.7R3 Festoon -vaunu 0.94-1.25 | AA2UWW 11C493

GLEASON F-IT-S3/5.7R3 Festoon Intermediate Rolley 0.94-1.25

Varastossa
Tuote: AA2UWW Malli: F-IT-S3/5.7R3Ristiviite: 11C493

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFestoon-välivaunu
Kaapelin koko0.94 - 1.25 "
Kaapelin tyyppiPyöreä
Vaunujen lukumäärä1
Kokonaispituus5.5ft.
Vaunun kapasiteetti (paunaa)154
TyyppiSäädettävä, I-palkki ripustettu
PyöräTeräs
Pyörän kulutuspinnan halkaisija.1.5 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • I-palkki (malleille S3 x 5.7, S4 x 7.7, S6 x 12.5, W6 x 9, W8 x 28)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoKaapelin tyyppiTyyppiHinta
GLEASON C35-ITG Festoon -välivaunu 1.50 x 2.12 | AA2UUN 11C440 C35-ITG1.50 x 2.12 "TasainenC-kisko€102.83
GLEASON C35-RC-12 Festoon -välivaunu 0.60-0.94 | AA2UVU 11C468 C35-RC-120.60 - 0.94 "PyöreäC-kisko€96.55
GLEASON C35-RC-13 Festoon -välivaunu 0.95-1.25 | AA2UVX 11C471 C35-RC-130.95 - 1.25 "PyöreäC-kisko€109.84
GLEASON F-IT-S3 / 5.7R2 Festoon -vaunu 0.60-0.94 | AA2UWV 11C492 F-IT-S3 / 5.7R20.60 - 0.94 "PyöreäSäädettävä, I-palkki ripustettu€325.72
GLEASON F-IT-S3 / 5.7D Festoon -välivaunu 1.25-3.50 | AA2UWX 11C494 F-IT-S3 / 5.7D1.25 - 3.50 "Dual FlatSäädettävä, I-palkki ripustettu€331.31
GLEASON F-IT-S3 / 5.7 Festoon-välivaunu 1.25 x 3.50 | AA2UWY 11C495 F-IT-S3 / 5.71.25 x 3.50 "TasainenSäädettävä, I-palkki ripustettu€334.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON F-IT-S3/5.7R3 Festoon Intermediate Rolley 0.94-1.25
€323.75 / yksikkö