Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GLEASON CBR-01 pyöreä kaapeliliitin messinki .275-.492 | AA2UVG 11C457

GLEASON CBR-01 pyöreä kaapeliliitin messinkiä .275-.492

Varastossa
Tuote: AA2UVG Malli: CBR-01Ristiviite: 11C457

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kaapeliliitin
Kaapelin koko0.275 - 0.492 "
Kaapelin tyyppiPyöreä
TyyppiMessinki, puristus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoTyyppiHinta
GLEASON CBR-02 pyöreä kaapeliliitin messinki .275-.590 | AA2UVH 11C458 CBR-020.275 - 0.590 "Messinki, puristus€30.52
GLEASON CBR-03 pyöreä kaapeliliitin messinki 0.315-0.630 | AA2UVJ 11C459 CBR-030.315 - 0.630 "Messinki, puristus€35.57
GLEASON CBR-04 pyöreä kaapeliliitin messinki .433 -.866 | AA2UVK 11C460 CBR-040.433 - 0.866 "Messinki, puristus€50.83
GLEASON CBR-05 pyöreä kaapeliliitin messinki .748-1.22 | AA2UVL 11C461 CBR-050.748 - 1.220 "Messinki, puristus€96.57
GLEASON CPR-11 pyöreä kaapeliliitin nailon .231-.394 | AA2UVM 11C462 CPR-110.231 - 0.394 "Nylon, puristus€20.33
GLEASON CPR-12 pyöreä kaapeliliitin nailon .270-.480 | AA2UVN 11C463 CPR-120.270 - 0.480 "Nylon, puristus€40.65
GLEASON CPR-13 pyöreä kaapeliliitin nailonia .428-.546 | AA2UVP 11C464 CPR-130.428 - 0.546 "Nylon, puristus€45.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLEASON CBR-01 pyöreä kaapeliliitin messinkiä .275-.492
€24.96 / yksikkö