GLARO W-2042SA-SA-W Kiinteä kierrätyssäiliö, erilainen 41 gallonaa | AG4KGM 34AW78

GLARO W-2042SA-SA-W Kiinteä kierrätyssäiliö, erilainen 41 gallonaa

Varastossa
Tuote: AG4KGM Malli: W-2042SA-SA-WRistiviite: 34AW78

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€972.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätysastia
Koko41 gal.
VäriHopea
Halkaisija20 "
Korkeus30 "
MateriaaliAlumiini
Aukkojen määrä1
Kierrätysmateriaalieri
ShapePyöreä
ylinavoin
SuunnitteluSuppilo
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi7612909000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKokoVäriHalkaisijaKorkeusMateriaaliAukkojen määräSuunnitteluHinta
GLARO M-1542SA-SA-R Kiinteä kierrätysastia, hopea 23 gallonaa AG4JZB 34AW57 M-1542SA-SA-R15 "23 gal.Hopea15 "30 "Alumiini1avoin€936.40
GLARO M-1542BV-BV-R Kiinteä kierrätysastia, ruskea 23 gallonaa AG4JZC 34AW58 M-1542BV-BV-R15 "23 gal.Ruskea15 "30 "Teräs1avoin€804.68
GLARO MT-2032SA-SA-R / T Kiinteä kierrätysastia 2 aukkoa hopea | AG4KFN 34AW51 MT-2032SA-SA-R / T20 "33 gal.Hopea20 "31 "Alumiini2avoin€1,251.43
GLARO MT-2032BV-BV-R / T Kiinteä kierrätysastia 2 aukkoa ruskea | AG4KFP 34AW52 MT-2032BV-BV-R / T20 "33 gal.Ruskea20 "31 "Teräs2avoin€1,170.99
GLARO MT-2032BK-SA-R / T Kiinteä kierrätysastia 2 aukkoa musta AG4KFQ 34AW53 MT-2032BK-SA-R / T20 "33 gal.Musta20 "31 "Teräs2avoin€1,104.06
GLARO M-1542BK-SA-R Kiinteä kierrätysastia, musta 23 gallonaa AG4KFR 34AW59 M-1542BK-SA-R15 "23 gal.Musta15 "30 "Teräs1avoin€705.57
GLARO M-2042SA-SA-R Kiinteä kierrätysastia, hopea 41 gallonaa AG4KFT 34AW60 M-2042SA-SA-R20 "41 gal.Hopea20 "30 "Alumiini1avoin€1,318.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GLARO W-2042SA-SA-W Kiinteä kierrätyssäiliö, erilainen 41 gallonaa
€972.93 / yksikkö