Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6007 Clevis Pin, Hiusneulalla, Normaali ruostumaton teräs, 0.375 X 3/4 tuumaa | AB3ZPF 1WFE7

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6007 Clevis Pin, Hiusneulalla, Normaali ruostumaton teräs, 0.375 X 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ZPF Malli: WWGCLPS6BPS6007Ristiviite: 1WFE7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 / 4 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus3 / 4 "
Pin Dia.3 / 8 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus33 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6007 Clevis Pin, Hiusneulalla, Normaali ruostumaton teräs, 0.375 X 3/4 tuumaa
€7.47 / yksikkö