Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6001 Clevis Pin, With Hairpin, Stainless Steel, 0.250 X 1/2 Inch, 5Pk | AB3ZNX 1WFD4

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6001 Clevis Pin, Hiusneulalla, ruostumaton teräs, 0.250 x 1/2 tuumaa, 5Pk

Varastossa
Tuote: AB3ZNX Malli: WWGCLPS6BPS6001Ristiviite: 1WFD4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.35 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 / 2 "
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus23 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWGCLPS6BPS6001 Clevis Pin, Hiusneulalla, ruostumaton teräs, 0.250 x 1/2 tuumaa, 5Pk
€18.35 /pakkaus