Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GL HUYETT WWG-CLPUZ-006 Clevis Pin, Sinkki 0.250 X 2 tuumaa, pituus, 10Pk | AC2UDF 2MVF2

GL HUYETT WWG-CLPUZ-006 Clevis Pin, sinkki 0.250 x 2 tuumaa, pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC2UDF Malli: WWG-CLPUZ-006Ristiviite: 2MVF2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2"
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GL HUYETT WWG-CLPUZ-006 Clevis Pin, sinkki 0.250 x 2 tuumaa, pituus, 10 pk
€15.95 /pakkaus