Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GILMOUR 800414-1001 Shut Off 4 Way GHT Plastic 60 psi | AH3FTC 31NG42

GILMOUR 800414-1001 Suljettu 4-suuntainen GHT-muovi 60 psi

Varastossa
Tuote: AH3FTC Malli: 800414-1001Ristiviite: 31NG42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammuta
Yhteys3/4 "GHT
Kytkimen kuvaus4 Way
MateriaaliMuovi
Max. Paine60 psi
Käyttölämpötila alue100-astetta F
Käytä3/4 "ID puutarhaletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kuvausMateriaaliHinta
GILMOUR 800214-1001 sammutus, sinkkiseos, kromattu, 3/4" Ght-liitäntä | AX3MPB 426G23 800214-1001Kaksinkertainen urosKromattu sinkkiseos€17.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GILMOUR 800414-1001 Suljettu 4-suuntainen GHT-muovi 60 psi
€22.10 / yksikkö