GHS-TURVALLISUUS GHS1012 Single Sds Station (18 x 24) | AB7GPH 23J576

GHS SAFETY GHS1012 Single Sds Station (18 x 24)

Varastossa
Tuote: AB7GPH Malli: GHS1012Ristiviite: 23J576

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€323.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-keskus
Syvyys1 / 8 "
Korkeus24 "
KieliEnglanti
MateriaaliMuovi
Asetukset kattavatHazCom 2012 (GHS)
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2525
Laivan korkeus (cm)66.29
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Käyttöturvallisuustiedotteen varastointi ja organisointi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
GHS-TURVALLISUUS GHS1011 Double Sds -asema (24 x 36) | AB7GPF 23J574 GHS 101136 "24 "€758.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1012 Single Sds Station (18 x 24)
€323.81 / yksikkö