GHS-TURVALLISUUS GHS1011 Double Sds -asema (24 x 36) | AB7GPF 23J574

GHS SAFETY GHS1011 Double Sds Station (24 x 36)

Varastossa
Tuote: AB7GPF Malli: GHS1011Ristiviite: 23J574

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€758.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGHS-keskus
Syvyys1 / 8 "
Korkeus36 "
KieliEnglanti
MateriaaliMuovi
Asetukset kattavatHazCom 2012 (GHS)
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.78
Laivan korkeus (cm)94.74
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Käyttöturvallisuustiedotteen varastointi ja organisointi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
GHS-TURVALLISUUS GHS1012 Single Sds Station (18 x 24) | AB7GPH 23J576 GHS 101224 "18 "€323.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GHS SAFETY GHS1011 Double Sds Station (24 x 36)
€758.87 / yksikkö