Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9852-012 Kiinteä laippa Cpvc 80 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AC3AAP 2PLX2

GEORG FISCHER 9852-012 Kiinteä laippa CPvc 80 1-1/4 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AC3AAP Malli: 9852-012Ristiviite: 2PLX2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä laippa
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine150 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Reikien lukumäärä4
Dia ulkopuolella.4.625 "
Putken koko1.25 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiReikien lukumääräDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9851-005 Kiinteä laippa CPVC 80 1/2 tuuman liukukanta | AC3AAB 2PLV8 9851-005Pistorasia43.5 "1 / 2 "€19.04
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-007 Kiinteä laippa Cpvc 80 3/4 tuuman liukuportti | AC3AAC 2PLV9 9851-007Pistorasia43.875 "3 / 4 "€19.49
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-010 Kiinteä laippa Cpvc 80 1 tuuman liukuportti | AC3AAD 2PLW1 9851-010Pistorasia44-15 / 64 "1"€21.01
GF PUTKIJÄRJESTELMÄT 9851-012 Kiinteä laippa Cpvc 1-1/4 tuuman liukukanta | AC3AAE 2PLW2 9851-012Pistorasia44.625 "1.25 "€24.85
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-015 Kiinteä laippa Cpvc 1-1 / 2 tuuman liukuportti | AC3AAF 2PLW3 9851-015Pistorasia45"1.5 "€27.68
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-020 Kiinteä laippa Cpvc 80 2 tuuman liukuportti | AC3AAG 2PLW4 9851-020Pistorasia46"2"€33.68
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9851-025 Kiinteä laippa Cpvc 2-1 / 2 tuuman liukuportti | AC3AAH 2PLW5 9851-025Pistorasia47"2.5 "€68.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9852-012 Kiinteä laippa CPvc 80 1-1/4 tuumaa Fnpt
€46.11 / yksikkö