Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9839-099 Holkki Cpvc 80 3/4 tuumaa kierre 150 Psi | AF7RDB 22JZ62

GEORG FISCHER 9839-099 Holkki Cpvc 80 3/4 tuuman kierre 150 Psi

Varastossa
Tuote: AF7RDB Malli: 9839-099Ristiviite: 22JZ62

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiMNPT x FNPT
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Putken koko3 / 4 "x 3 / 8"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9837-530 Holkki Cpvc 80 6 tuuman hana 150 Psi | AF7RCX 22JZ58 9837-530Hana x pistorasia6 "x 3"€153.23
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9837-532 Holkki Cpvc 80 6 tuuman holkki 150 Psi | AF7RCY 22JZ59 9837-532Hana x pistorasia6 "x 4"€138.65
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9837-585 Holkki Cpvc 80 8 tuuman holkki 150 Psi | AF7RCZ 22JZ60 9837-585Hana x pistorasia8 "x 6"€419.13
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9839-052 Holkki Cpvc 80 3/8 tuuman kierteitetty 150 Psi | AF7RDA 22JZ61 9839-052MNPT x FNPT3 / 8 "x 1 / 4"€17.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9839-099 Holkki Cpvc 80 3/4 tuuman kierre 150 Psi
€19.65 / yksikkö