Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GEORG FISCHER 9837-585 holkki Cvvc 80 8 tuuman holkki 150 psi

Varastossa
Tuote: AF7RCZ Malli: 9837-585Ristiviite: 22JZ60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiHana x pistorasia
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila176-astetta F
Putken koko8 "x 6"
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.322
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi3917400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiPutken kokoHinta
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9837-530 Holkki Cpvc 80 6 tuuman hana 150 Psi | AF7RCX 22JZ58 9837-530Hana x pistorasia6 "x 3"€153.23
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9837-532 Holkki Cpvc 80 6 tuuman holkki 150 Psi | AF7RCY 22JZ59 9837-532Hana x pistorasia6 "x 4"€138.65
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9839-052 Holkki Cpvc 80 3/8 tuuman kierteitetty 150 Psi | AF7RDA 22JZ61 9839-052MNPT x FNPT3 / 8 "x 1 / 4"€17.93
GF PIPING SYSTEMS 9839-099 Holkki Cpvc 80 3/4 tuumaa kierre 150 Psi | AF7RDB 22JZ62 9839-099MNPT x FNPT3 / 4 "x 3 / 8"€19.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9837-585 holkki Cvvc 80 8 tuuman holkki 150 psi
€419.13 / yksikkö