Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GF PIPING SYSTEMS 9805-003 Tee Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 424 Psi at 73f | AD2RGZ 3TNW7

GEORG FISCHER 9805-003 Tee Cpvc 80 3/8 tuuman Fnpt 424 Psi At 73f

Varastossa
Tuote: AD2RGZ Malli: 9805-003Ristiviite: 3TNW7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliCPVC
VäriHarmaa
Yhteyden tyyppiFNPT x FNPT x FNPT
Max. Paine424 psi @ 73 astetta F
Maks. Lämpötila210-astetta F
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
GF PIPING SYSTEMS 9801-025 Tee Cpvc 80 2-1 / 2 Tuumaa 425 Psi At 73f | AB3UVP 1VGE2 9801-025Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia425 psi @ 73 astetta F210-astetta F2.5 "€92.54
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9801-030 Tee 80 3 tuuman luistiholkki 375 Psi, 73f | AB3UVR 1VGE4 9801-030Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia375 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€91.46
GF-PUTKISTOJÄRJESTELMÄT 9801-040 Tee 80 4 tuuman luistiholkki 324 Psi, 73f | AB3UVU 1VGE6 9801-040Pistorasia x Pistorasia x Pistorasia324 psi @ 73 astetta F210-astetta F4"€118.52
GF PIPING SYSTEMS 9805-030 Tee Cpvc 80 3 Inch Fnpt 187 Psi at 73f | AB3UWV 1VGH3 9805-030FNPT x FNPT x FNPT187 psi @ 73 astetta F210-astetta F3"€245.84
GF PIPING SYSTEMS 9805-015 Tee Cpvc 1-1 / 2 Inch Fnpt 235 Psi At 73f | AC2PFP 2LUV1 9805-015FNPT x FNPT x FNPT235 psi @ 73 astetta F210-astetta F1.5 "€40.36
GF-PUTKIJÄRJESTELMÄT 9805-020 Tee Cpvc 80 2 tuuman Fnpt 202 Psi, 73f | AC3JDX 2TVJ4 9805-020FNPT x FNPT x FNPT202 psi @ 73 astetta F210-astetta F2"€44.60
GF PIPING SYSTEMS 9805-002 Tee Cpvc 80 1/4 tuuman Fnpt 424 Psi At 73f | AD2RGY 3TNW6 9805-002FNPT x FNPT x FNPT424 psi @ 73 astetta F210-astetta F1 / 4 "€28.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GEORG FISCHER 9805-003 Tee Cpvc 80 3/8 tuuman Fnpt 424 Psi At 73f
€28.94 / yksikkö